pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV234515 BIG THEO WALL, PARETE OUTDOOR, BIEMISSIO - 234515

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163175746

Codice prodotto

SLV234515

Cod. produttore

234515

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

290 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

130 mm

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

135 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

efficienza luminosa della lampada:

73.44...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2130...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

La lampada da parete BIG THEO WALL Flood down/Beam up LED è realizzata in alluminio e vetro. Grazie ai due LED incorporati, la lampada montata crea due diversi coni di luce (angolo di emissione stretto in alto e ampio in basso). È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V, in quanto è già dotata di driver LED incassato. La serie BIG THEO comprende anche le lampade da parete e a plafone, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL