pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV233621 DOWNUNDER OUT LED M, INCASSO DA PARETE, - 233621

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV233621 DOWNUNDER OUT LED M, INCASSO DA PARETE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di copertura - Disco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163148115

Codice prodotto

SLV233621

Cod. produttore

233621

Produttore

SLV

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di copertura:

Disco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP55

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

155...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

140 mm

Larghezza di montaggio:

126 mm

DOWNUNDER OUT LED M. Led [incl.]: SMD LED, 0,96W. Potenza assorbita: 3,3W 3000K, 155lm, CRI 80. Materiale: Aluminio/Plastica. Dimensioni: L/H/P: 14/7/5 cm. Colore: Bianco.