pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV233615 DOWNUNDER OUT LED L, INCASSO DA PARETE, - 233615

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV233615 DOWNUNDER OUT LED L, INCASSO DA PARETE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Antracite

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163148146

Codice prodotto

SLV233615

Cod. produttore

233615

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Antracite

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

140 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

85...0 lm

Larghezza di montaggio:

128 mm

DOWNUNDER OUT LED L. Led [incl.]: SMD LED, 0,96W. Potenza assorbita: 3,3W 3000K, 85lm, CRI 80. Materiale: Aluminio/Plastica. Dimensioni: L/H/P: 14/14/5 cm. Colore: Antracite.