SLV ITALIA SRL - SLV233601 DOWNUNDER OUT LED S, INCASSO DA PARETE, - 233601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Bianco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163148078
Codice prodotto
SLV233601
Cod. produttore
233601
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Bianco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Tipo di copertura:
Senza
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Corrente nominale:
20...20 mA
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
90 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
40...0 lm
Larghezza di montaggio:
75 mm