pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV233571 DASAR PROJECTOR, SPOT, OUTDOOR LED, 3000 - 233571

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV233571 DASAR PROJECTOR, SPOT, OUTDOOR LED, 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163164429

Codice prodotto

SLV233571

Cod. produttore

233571

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Acciaio inox

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Adatto al montaggio di traverse:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

108 mm

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

72 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Corrente nominale:

400...400 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

DASAR PROJECTOR faretto outdoor, LED, 3000K, IP67, acciaio inox 316, 230V, 6W.La lampada dotata di Premium LED da 6W della serie DASAR PROJECTOR è disponibile nel colore bianco caldo. La lampada si collega ad un alimentatore a corrente continua compatibile da 12V o 24V. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP67. La serie in acciaio inox DASAR PROJECTOR comprende anche un’altra versione in alluminio. Questa lampada contiene lampade LED incassate, pertanto può anche essere piantata nel terreno con l’apposito picchetto. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL