pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV233540 DASAR MINI 37, INCASSO A PAVIMENTO, OUTD - 233540

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 30 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163158787

Codice prodotto

SLV233540

Cod. produttore

233540

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

30 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

64 mm

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

12...24 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

37 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

120...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

DASAR MINI 37 incasso da terra outdoor, LED, 3000K, IP67, rotondo, acciaio inox spazzolato, 12-24V, 2W 120 lm . L'incasso da terra e da parete con un potente PowerLED DASAR MINI 37 ha grado di protezione IP67, pertanto può anche essere usato in ambientiesterni. La lampada in acciaio inox è disponibile con coperture rotone e quadrate. Si collega tramite cavo di alimentazione ad un trasformatore LED da 12V o 24V disponibile separatamente.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL