pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV233520 DASAR 920, HV INCASSO A PAVIMENTO OUTDOO - 233520

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV233520 DASAR 920, HV INCASSO A PAVIMENTO OUTDOO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 102 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163145527

Codice prodotto

SLV233520

Cod. produttore

233520

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

102 mm

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

92 mm

Apparecchio cablato:

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

360...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

La lampada da incasso a terra calpestabile ad alto voltaggio DASAR LED HV incanta con la sua cornice in acciaio inossidabile e la copertura in vetro parzialmente satinato. In questo modo, la lampada LED da incasso a pavimento per esterno genera un’atmosfera luminosa emozionante, che conquista con i LED dalla durata di 25.000 ore. Vivete la luce con SLV – da 40 anni il vostro partner innovativo per lampade da esterno di ogni tipo.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL