pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV232495 BOX-L, PARETE, OUTDOOR TC-(D,H,T,Q)SE, I - 232495

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV232495 BOX-L, PARETE, OUTDOOR TC-(D,H,T,Q)SE, I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163129374

Codice prodotto

SLV232495

Cod. produttore

232495

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

110 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Larghezza:

250 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

Altezza/profondità:

110 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Incasso da parete monoemissione BOX-L composto da alluminio verniciato e acrilico satinato, che copre le tre finestre. Adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL