pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV232491 BOX-L, PARETE, OUTDOOR TC-(D,H,T,Q)SE, I - 232491

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV232491 BOX-L, PARETE, OUTDOOR TC-(D,H,T,Q)SE, I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163129367

Codice prodotto

SLV232491

Cod. produttore

232491

Produttore

SLV

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Larghezza:

250 mm

Altezza/profondità:

110 mm

Lunghezza:

110 mm

Incasso da parete monoemissione BOX-L composto da alluminio verniciato e acrilico satinato, che copre le tre finestre. Adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+