pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV232485 BOX PARETE, PER ESTERNI, QT-DE12, IP44, - 232485

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV232485 BOX PARETE, PER ESTERNI, QT-DE12, IP44,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2900...2900 K

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163129343

Codice prodotto

SLV232485

Cod. produttore

232485

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2900...2900 K

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

R7s

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

90 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

220 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

Altezza/profondità:

120 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1451...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

L’incasso da parete monoemissione BOX è realizzato in alluminio e dotato di vetro, che copre le due finestre opposte (UP/DOWN). Adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL