SLV ITALIA SRL - SLV232461 QUAD 1, PARETE, LED, 3000 K, IP44, SQUAD - 232461

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163129299
Codice prodotto
SLV232461
Cod. produttore
232461
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
87 mm
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Larghezza:
64 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Altezza/profondità:
42 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
100...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


