SLV ITALIA SRL - SLV232295 QUADRASYL 75, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR, - 232295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Altezza/profondità - 750 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163111744
Codice prodotto
SLV232295
Cod. produttore
232295
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Altezza/profondità:
750 mm
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Portalampada:
GX53
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
225 mm
Larghezza:
190 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
260...0 lm


