SLV ITALIA SRL - SLV232285 QUADRASYL WL 15, PARETE, OUTDOOR, GX53, - 232285

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163111584
Codice prodotto
SLV232285
Cod. produttore
232285
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
GX53
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
55 mm
Larghezza:
150 mm
Altezza/profondità:
120 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
260...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL