pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV232115 LOGS 40, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR LED, - 232115

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV232115 LOGS 40, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR LED,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163132442

Codice prodotto

SLV232115

Cod. produttore

232115

Produttore

SLV

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP44

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

450...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Larghezza:

130 mm

Altezza/profondità:

395 mm

Lunghezza:

80 mm

La lampada da terra LED ed emissione indiretta LOGS 40 è realizzata in alluminio ed è dotata di un potente LED piatto. A seconda del tipo, sono disponibili diverse altezze e alloggiamenti in vari colori. Il driver necessario per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V è in dotazione. Per semplificarne il montaggio sono disponibili come optional un picchetto, un set di viti e una scatola di collegamento. L’installazione può inoltre essere integrata con le lampade da parete coordinate della stessa serie. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.