SLV ITALIA SRL - SLV231585 F-POL WALL, PARETE, OUTDOOR TC-(D,H,T,Q) - 231585

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163140270
Codice prodotto
SLV231585
Cod. produttore
231585
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Lunghezza:
260 mm
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Diametro esterno:
120 mm
Tipo cablaggio:
Non necessario
Altezza/profondità:
185 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1450...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


