SLV ITALIA SRL - SLV231541 SITRA, PLAFONE, OUTDOOR TCR-TSE, IP44, R - 231541

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163134439
Codice prodotto
SLV231541
Cod. produttore
231541
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
GX53
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Apparecchio cablato:
sì
Diametro esterno:
100 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Altezza/profondità:
110 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
no
efficienza luminosa della lampada:
28.89...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
260...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL