SLV ITALIA SRL - SLV231515 SITRA 360 WL, PARETE, OUTDOOR TCR-TSE, I - 231515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - GX53
Confezione
1 PZ
EAN
4024163127905
Codice prodotto
SLV231515
Cod. produttore
231515
Produttore
SLV
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
GX53
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per potenza lampada:
9...9 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
260...0 lm
Altezza/profondità:
170 mm
Diametro esterno:
100 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no