pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV231505 SITRA 360, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR BIE - 231505

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 2

  • Portalampada - GX53

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163127936

Codice prodotto

SLV231505

Cod. produttore

231505

Produttore

SLV

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Portalampada:

GX53

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP44

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

260...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Larghezza:

280 mm

Altezza/profondità:

720 mm

Lunghezza:

116 mm

La lampada da terra in alluminio della serie SITRA SL 360 consente di soddisfare quasi ogni esigenza derivante dall’uso in ambienti esterni, grazie ai due vani ottici cardanici ruotabili e orientabili e al grado di protezione IP 44. Per un facile montaggio a terra è disponibile come optional un picchetto. La lampada, disponibile in due colori, si allaccia all’alimentazione elettrica da 230V. La serie SITRA SL 360 comprende anche lampade da parete, a plafone e da terra, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++