SLV ITALIA SRL - SLV231440 ARROCK SLOT, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR L - 231440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - no
Portalampada - GU10
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4024163136372
Codice prodotto
SLV231440
Cod. produttore
231440
Produttore
SLV
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
GU10
Materiale del corpo:
Altro
Colore del corpo:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP44
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
165...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Larghezza:
130 mm
Altezza/profondità:
705 mm
Lunghezza:
130 mm