SLV ITALIA SRL - SLV231355 ANGOLUX WALL, PARETE, OUTDOOR LED, 3000 - 231355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163143578
Codice prodotto
SLV231355
Cod. produttore
231355
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
86 mm
Larghezza:
170 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Altezza/profondità:
130 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
500...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no