pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV231035 NAUTILUS, LAMPADA A PICCHETTO PER ESTERN - 231035

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV231035 NAUTILUS, LAMPADA A PICCHETTO PER ESTERN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Antracite

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163140775

Codice prodotto

SLV231035

Cod. produttore

231035

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Antracite

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

118 mm

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

93.5 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

520...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

I faretti mobili della famiglia NAUTILUS sono i bestseller tra i plug & play firmati SLV che da anni adornano infinite ambientazioni outdoor di case e negozi. Il motivo è evidente: una qualità senza compromessi in fatto di durata e flessibilità. Un apparecchio da esterni NAUTILUS sia nelle fredde notti invernali che nelle calde serate estive creano in giardino un’atmosfera unica con effetti luminosi. Per dare risalto a fiori, alberi o corsi d’acqua: Nautilus è sempre la scelta giusta. La famiglia NAUTILUS comprende apparecchi con innumerevoli versioni, forme, tipi e colori, con o senza spina, con piastra di montaggio o picchetto. Nei modelli con attacco GU10, fare attenzione alla misura massima e alla potenza elettrica per la lampadina utilizzabile (non in dotazione). Quando intendete lasciarvi conquistare dai vantaggi di un classico SLV?