SLV ITALIA SRL - SLV231010 PEMA, PARETE, LED, 3000 K, BIANCA, 3,3 W - 231010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163150651
Codice prodotto
SLV231010
Cod. produttore
231010
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
120...0 lm
Diametro:
90 mm