pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV230044 MERIDIAN BOX, PARETE, OUTDOOR TC-(D,H,T, - 230044

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV230044 MERIDIAN BOX, PARETE, OUTDOOR TC-(D,H,T,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163123884

Codice prodotto

SLV230044

Cod. produttore

230044

Produttore

SLV

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

130 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

370 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

140 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Lampada a parete/plafone in alluminio della serie MERIDIAN con superficie opalescente PC. La lampada, disponibile in più colori, è adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP54. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. La serie MERIDIAN comprende anche lampade da parete alternative, in diversi design.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL