pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV230034 PEMA, PARETE, E27, IP65, GRIGIO ARGENTO, - 230034

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV230034 PEMA, PARETE, E27, IP65, GRIGIO ARGENTO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163127851

Codice prodotto

SLV230034

Cod. produttore

230034

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

280 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

Altezza/profondità:

90 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

La lampada da parete monoemissione PEMA è formata da una struttura in alluminio verniciato e da una copertura in vetro. Adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP65. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL