pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229965 AINOS, PLAFONE, LED, 3000 K, ROTONDA, AN - 229965

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163167192

Codice prodotto

SLV229965

Cod. produttore

229965

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

300 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

65 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1430...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

SLV AINOS soluzione impermeabile robusta, con o senza sensore. Lampada a parete/plafone rotonda in alluminio, adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La superficie opalina della lampada sotto la quale si trova un LED da 18W è incassata nell’alloggiamento verniciato. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V, in quanto è già dotata di driver LED incassato.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL