pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229665 OUT-BEAM, PARETE, OUTDOOR LED, 3000 K, B - 229665

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229665 OUT-BEAM, PARETE, OUTDOOR LED, 3000 K, B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163149617

Codice prodotto

SLV229665

Cod. produttore

229665

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

150 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

150 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

158 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

efficienza luminosa della lampada:

77.77...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1400...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

La lampada da parete, disponibile in versione monoemissione e biemissione, della serie OUT-BEAM è stata appositamente concepita per l’illuminazione tecnica e d’accento. Le due sorgenti luminose LED contrapposte, coperte dal vetro, erogano un raggio stretto e uno largo, creando un effetto up/down del tutto speciale. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. L’apparecchio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver LED integrato. La serie OUT BEAM comprende anche lampade da parete per l’uso con lampadine alogene.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL