pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229574 BIG THEO, PARETE, OUTDOOR QPAR111, IP44, - 229574

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163100472

Codice prodotto

SLV229574

Cod. produttore

229574

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

275 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

130 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

Altezza/profondità:

130 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

430...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Lampada da parete della serie BIG THEO composta da una struttura in alluminio e da una copertura in vetro. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, una volta montata la lampada produce due coni di luce uguali ma opposti (UP/DOWN). È adatto ancheper l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V. La serie BIG THEO comprende, in alternativa, anche lampade da parete e a plafone con diversi attacchi, per un impiego davvero universale.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL