pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229564 BIG THEO WALL PARETE, PER ESTERNI, QPAR6 - 229564

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229564 BIG THEO WALL PARETE, PER ESTERNI, QPAR6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163100458

Codice prodotto

SLV229564

Cod. produttore

229564

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

135 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

130 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

Altezza/profondità:

130 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

430...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Lampada da parete della serie BIG THEO composta da una struttura in alluminio e da una copertura in vetro. È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all'alimentazione elettrica230V. La serie BIG THEO comprende, in alternativa, anche lampade da parete e a plafone con diversi attacchi, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++