pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229554 BIG THEO PLAFONE, PER ESTERNI, QPAR111, - 229554

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229554 BIG THEO PLAFONE, PER ESTERNI, QPAR111,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2800...2800 K

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163112567

Codice prodotto

SLV229554

Cod. produttore

229554

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2800...2800 K

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Lunghezza:

130 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

130 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Altezza/profondità:

150 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

6.93...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

520...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Lampada a plafone della serie BIG THEO composta da una struttura in alluminio e da una copertura in vetro. È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all'alimentazione elettrica230V. La serie BIG THEO comprende, in alternativa, anche lampade da parete e a plafone con diversi attacchi, per un impiego davvero universale.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL