pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229551 BIG THEO, PLAFONE, PER ESTERNI, QPAR111, - 229551

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163112697

Codice prodotto

SLV229551

Cod. produttore

229551

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

GU10

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

efficienza luminosa della lampada:

6.93...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

520...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2800...2800 K

Larghezza:

130 mm

Altezza/profondità:

150 mm

Lunghezza:

130 mm

Lampada a plafone della serie BIG THEO composta da una struttura in alluminio e da una copertura in vetro. È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all'alimentazione elettrica230V. La serie BIG THEO comprende, in alternativa, anche lampade da parete e a plafone con diversi attacchi, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++