SLV ITALIA SRL - SLV229532 THEO, PARETE PER ESTERNI, QPAR51, IP44, - 229532

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Colore del corpo - Argento
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163097208
Codice prodotto
SLV229532
Cod. produttore
229532
Produttore
SLV
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Colore del corpo:
Argento
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
no
Lunghezza:
7 mm
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Larghezza:
22.5 mm
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
4.5 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico