pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229531 THEO, PARETE PER ESTERNO, QPAR51, IP44, - 229531

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229531 THEO, PARETE PER ESTERNO, QPAR51, IP44,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 2

  • Portalampada - GU10

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163128797

Codice prodotto

SLV229531

Cod. produttore

229531

Produttore

SLV

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Portalampada:

GU10

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2800...2800 K

Larghezza:

70 mm

Altezza/profondità:

75 mm

Lunghezza:

225 mm

Lampada da parete della serie THEO composta da una struttura in alluminio e da una copertura in vetro. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, una volta montata la lampada produce due coni di luce uguali ma opposti (UP/DOWN). È adatto anche perl’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in tre colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V. La serie THEO comprende anche lampade a plafone, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++