SLV ITALIA SRL - SLV229431 RUSTY CONE 40, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR - 229431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Acciaio
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Altezza/profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163116251
Codice prodotto
SLV229431
Cod. produttore
229431
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Acciaio
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Altezza/profondità:
400 mm
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Portalampada:
E27
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Diametro:
150 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
600...0 lm
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL