pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229411 RUSTY SLOT 80, PAVIMENTO, E27, IP44, FER - 229411

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229411 RUSTY SLOT 80, PAVIMENTO, E27, IP44, FER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Altezza/profondità - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163107556

Codice prodotto

SLV229411

Cod. produttore

229411

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Acciaio

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Altezza/profondità:

800 mm

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

600...0 lm

Le lampade da terra ad emissione indiretta della serie RUSTY SLOT convincono grazie al loro particolarissimo look effetto ruggine che viene ottenuto con uno speciale trattamento chimico dell’acciaio FeCSi utilizzato. La lampada diventa così un pezzo unico, che rende esclusiva qualsiasi ambientazione. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo quadrato.Le due versioni disponibili si collegano alla rete elettrica da 230V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL