pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229381 DASAR 225, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR - 229381

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229381 DASAR 225, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163159197

Codice prodotto

SLV229381

Cod. produttore

229381

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

145 mm

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Apparecchio cablato:

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

255 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1620...0 lm

Lunghezza:

255 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

DASAR® LED SQUARE asimmetrico. Led [incl.]: Modulo SLM LED , 28W, 4000K, 1620lm, CRI>80. Potenza assorbita: 34W. Materiale: Acciaio inox 316/Alluminio/Vetro. Dimensioni: L/La/H: 25,5/25,5/14,5 cm. Accessori: LED Driver [incl.]. Scatola da incasso [incl.].