pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229374 DASAR 70, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR Q - 229374

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229374 DASAR 70, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - GU10

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163113380

Codice prodotto

SLV229374

Cod. produttore

229374

Produttore

SLV

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

GU10

Colore del corpo:

Acciaio inox

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

190...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Larghezza:

130 mm

Lunghezza:

130 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

135 mm

Carico max.:

2000 kg

Calpestabile da veicoli:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

L’incasso da terra calpestabile ad alto voltaggio, con diffusore in acciaio inox quadrato e copertura in vetro parzialmente satinato, è dotato di attacco GU10 ruotabile e orientabile, quindi è compatibile con le lampadine alogene e LED. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP67. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E- A++