pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229324 DASAR 115, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR - 229324

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229324 DASAR 115, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163113373

Codice prodotto

SLV229324

Cod. produttore

229324

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

165 mm

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

GU10

Regolabile:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Non necessario

Calpestabile da veicoli:

Larghezza:

130 mm

Larghezza di montaggio:

115 mm

Carico max.:

2000 kg

Lunghezza di montaggio:

115 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

190...0 lm

Lunghezza:

130 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

L’incasso da terra calpestabile ad alto voltaggio, con diffusore in acciaio inox quadrato e copertura in vetro parzialmente satinato, è dotato di attacco GU10 ruotabile e orientabile, quindi è compatibile con le lampadine alogene e LED. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP67. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E- A++