SLV ITALIA SRL - SLV229320 DASAR 115, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR - 229320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Diametro foro montaggio ad incasso - 115 mm
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Colore del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
4024163113366
Codice prodotto
SLV229320
Cod. produttore
229320
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Diametro foro montaggio ad incasso:
115 mm
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
165 mm
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
GU10
Regolabile:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diametro esterno:
130 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Non necessario
Calpestabile da veicoli:
sì
Carico max.:
2000 kg
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
190...0 lm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì


