pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229234 DASAR 215, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR - 229234

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229234 DASAR 215, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - GU10

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163094801

Codice prodotto

SLV229234

Cod. produttore

229234

Produttore

SLV

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

GU10

Colore del corpo:

Acciaio inox

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

430...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Larghezza:

215 mm

Lunghezza:

215 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

180 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

200 mm

Calpestabile da veicoli:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

DASAR ES111 incasso a terra, quadrato, acciaio inox 316, max. 75W, IP67. Lampadina: ES111 230V max. 75W. Attacco: GU10. Lampadina compresa nella fornitura: no. Dimensioni apertura incasso: 20,0 cm. Profondità incasso: 18 cm. Lunghezza Larghezza: 21,50 cm21,50 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 75 Watt. Classe di protezione: IP 67. Materiale: alluminio / acciaio inox 316. Peso: 3,166 kg. Colore: acciaio inox. Vaso da incasso incluso. Diametro max. del cavo 11 mm .