pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229172 BIG NAILS 80, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR - 229172

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229172 BIG NAILS 80, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Temperatura di colore correlata - 270...270 K

  • Altezza/profondità - 810 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163098380

Codice prodotto

SLV229172

Cod. produttore

229172

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Temperatura di colore correlata:

270...270 K

Altezza/profondità:

810 mm

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Diametro:

65 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Nella lampada da terra in acciaio inox BIG NAILS, la superficie opalescente PC è chiusa da un tappo in acciaio inox. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Per semplificarne il montaggio, come optional è disponibile un picchetto. La lampada, disponibile in due formati, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V. La serie BIG NAILS comprende anche lampade da parete, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+