SLV ITALIA SRL - SLV229162 BIG NAILS 50, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR - 229162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale del corpo - Acciaio inox
Temperatura di colore correlata - 270...270 K
Altezza/profondità - 510 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163098373
Codice prodotto
SLV229162
Cod. produttore
229162
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Temperatura di colore correlata:
270...270 K
Altezza/profondità:
510 mm
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Portalampada:
E27
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Diametro:
65 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
800...0 lm