pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229085 BULAN GRID, PARETE/PLAFONE, A60, IP55, R - 229085

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229085 BULAN GRID, PARETE/PLAFONE, A60, IP55, R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163110938

Codice prodotto

SLV229085

Cod. produttore

229085

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

275 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Altezza/profondità:

85 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

efficienza luminosa della lampada:

47.4...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1185...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

BULAN GRID lampada a parete/plafone rotonda in alluminio, adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La superficie opalescente PC della lampada biemissione è protetta da una griglia abbinata al colore della lampada. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+