SLV ITALIA SRL - SLV228945 ALPA MUSHROOM 75, LAMPADA DA TERRA, OUTD - 228945

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP55
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1350...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Altezza/profondità:
750 mm
Diametro:
160 mm



