pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV228776 ASTINA PARETE PER ESTERNI, TCR50-SE, IP4 - 228776

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163111997

Codice prodotto

SLV228776

Cod. produttore

228776

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

230 mm

Larghezza:

80 mm

Diametro esterno:

60 mm

Altezza/profondità:

100 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

220...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

La lampada da parete ASTINA è formata da una struttura in alluminio e da una copertura in vetro delle lampadine. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, una volta montata la lampada produce due coni di luce uguali ma opposti (UP/DOWN). È adattoanche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++