SLV ITALIA SRL - SLV228434 DASAR EXACT 116, INCASSO A PAVIMENTO, OU - 228434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Colore del corpo - Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento - 170 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163124768
Codice prodotto
SLV228434
Cod. produttore
228434
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
170 mm
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
GU10
Regolabile:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Non necessario
Calpestabile da veicoli:
sì
Larghezza:
116 mm
Carico max.:
2000 kg
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
190...0 lm
Lunghezza:
116 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL