SLV ITALIA SRL - SLV227604 ROCCI 125, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR - 227604

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4024163142137
Codice prodotto
SLV227604
Cod. produttore
227604
Produttore
SLV
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
700...700 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
580...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
126 mm
Altezza/profondità:
117 mm
Lunghezza:
126 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
123 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
113 mm
Carico max.:
1.038 kg
Calpestabile da veicoli:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no