SLV ITALIA SRL - SLV227418 NAUTILUS SPIKE, LAMPADA A PICCHETTO, OUT - 227418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 35 W
Altezza/profondità - 95 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163096836
Codice prodotto
SLV227418
Cod. produttore
227418
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
35 W
Altezza/profondità:
95 mm
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Picchetto di terra
Con fotocellula:
no
Portalampada:
GU10
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per potenza lampada:
35...35 W
Con piastra d'appoggio:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Lunghezza:
100 mm
Angolo di emissione:
Altro
Larghezza:
95 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Diametro:
95 mm
Uscita della luce:
Diretto
Flusso luminoso regolabile:
No
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Altro
Tipo di collegamento:
Altro
Tipo di cablaggio:
Terminale
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL