pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV227220 ROTOBALL FLOOR 40, LAMPADA DA TERRA PER - 227220

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV227220 ROTOBALL FLOOR 40, LAMPADA DA TERRA PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Altro

  • Con piastra d'appoggio - no

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163140669

Codice prodotto

SLV227220

Cod. produttore

227220

Produttore

SLV

Tipo di apparecchio:

Altro

Con piastra d'appoggio:

no

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Acciaio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Altro

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK04

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

Potenza totale:

24 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

Altro

Colore luce:

Bianco

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Diametro:

400 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo di collegamento:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

ROTOBALL FLOOR 40 è la soluzione per mettere in risalto i vostri ambienti esterni con discrezione. Nel giardino davanti casa, in terrazza o nel giardino sul retro: questa lampada rotonda crea un’atmosfera piacevole al crepuscolo ma anche in tarda serata.Distribuendo più lampade ROTOBALL all’esterno, nel vostro giardino si schiuderà un suggestivo gioco di luci. La lampada da esterno è un oggetto luminoso traslucido e mobile con robusto diffusore chiuso in plastica opalina. Con il suo grado di protezione IP44 e il cavo di alimentazione con spina, questa lampada si può utilizzare praticamente ovunque, come accattivante oggetto di arredo del vostro giardino. Conformità con il Regolamento 874/2012: Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+