pagina iniziale
in esaurimento

SLV ITALIA SRL - SLV199996 PIREQ GU10 SQUARE DOWNLIGHT,ALLUMINIO SP - 199996

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV199996 PIREQ GU10 SQUARE DOWNLIGHT,ALLUMINIO SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163147538

Codice prodotto

SLV199996

Cod. produttore

199996

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Alluminio

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per sospensione:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

90 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

90 mm

Altezza di installazione:

125...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

PIREQ GU10 SQUARE downlight alluminio spazzolato, QPAR51 max. 50W, incl. clip di fissaggio. Materiale: Alluminio. Colore: alluminio spazzolato. Tipo di montaggio: Incasso a plafone. La versione squadrata ad alto voltaggio dei nostri apprezzati incassi della serie PIREQ QPAR51 è disponibile con alloggiamento di colore alluminio spazzolato. L’ampio raggio di rotazione e orientamento del faretto da incasso consente un orientamento personalizzato del cono di luce, indipendentemente dal tipo di lampade a cui si desidera abbinare: alogene oppure LED. Si monta con clip di fissaggio incorporate in fabbrica. L’incasso PIREQ QPAR51 viene fornito pronto per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++ .