SLV ITALIA SRL - SLV199991 PIREQ GU10 SQUARE DOWNLIGHT,BIANCO OPACO - 199991

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Adatto per montaggio a incasso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4024163147521
Codice prodotto
SLV199991
Cod. produttore
199991
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Bianco
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
no
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto per sospensione:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
90 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
90 mm
Altezza di installazione:
125...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no